ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
被覆:媚茶 (コビチャ)
被覆:焦茶 (コゲチャ)
被覆:桔梗 (キキョウ)
被覆:乳白 (ニュウハク)
被覆:純白 (ジュンパク)
被覆:墨 (スミ)
被覆:茜 (アカネ)
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
72716133
品番
22382675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。
トラスコ品番
225-9183
材質
なましスチール線、塩化ビニール
色
被覆:媚茶 (コビチャ)
長さ(m)
8
線径(Φmm)
2.6
注意
※制作中および制作物によるけが・破損・紛失の保証はございません。