曜日別特売
22382682 カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716203

22382682 カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716203
22382682 カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716203
22382682 カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716203
22382682 カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716203
22382682 カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716203
22382682 カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716203
22382682 カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716203

カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
被覆:墨 (スミ)
内容量1巻注文コード72716203品番22382682
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。

トラスコ品番225-6001材質なましスチール線、塩化ビニール被覆:墨 (スミ)長さ(m)8線径(Φmm)2.6
注意
※制作中および制作物によるけが・破損・紛失の保証はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする