曜日別特売
22382684 カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716228

22382684 カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716228
22382684 カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716228
22382684 カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716228
22382684 カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716228
22382684 カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716228
22382684 カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716228
22382684 カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 72716228

カラーワイヤー 頑固自在 2.6mmx8m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
被覆:小豆 (アズキ)
内容量1巻注文コード72716228品番22382684
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アクセサリー・フラワーアレンジ・模型・工作・クラフトなどに。

トラスコ品番225-7520材質なましスチール線、塩化ビニール被覆:小豆 (アズキ)長さ(m)8線径(Φmm)2.6
注意
※制作中および制作物によるけが・破損・紛失の保証はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする