曜日別特売
8KKB04BK ネクストポスト L-1 型 TOEX(LIXIL) 72716517

※写真は右仕様

8KKB04BK ネクストポスト L-1 型 TOEX(LIXIL) 72716517
8KKB04BK ネクストポスト L-1 型 TOEX(LIXIL) 72716517
8KKB04BK ネクストポスト L-1 型 TOEX(LIXIL) 72716517
8KKB04BK ネクストポスト L-1 型 TOEX(LIXIL) 72716517
8KKB04BK ネクストポスト L-1 型 TOEX(LIXIL) 72716517
8KKB04BK ネクストポスト L-1 型 TOEX(LIXIL) 72716517
8KKB04BK ネクストポスト L-1 型 TOEX(LIXIL) 72716517
8KKB04BK ネクストポスト L-1 型 TOEX(LIXIL) 72716517
8KKB04BK ネクストポスト L-1 型 TOEX(LIXIL) 72716517
8KKB04BK ネクストポスト L-1 型 TOEX(LIXIL) 72716517

ネクストポスト L-1 型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個前扉:ブラック、投函口・本体・ポール:ロイヤルブラック錠前電子錠左仕様注文コード72716517品番8KKB04BK
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

指一本でスムーズに操作できるタッチパネル式電子錠を搭載。操作部のLEDが光り、夜間でも見やすく便利、リチウム電池なので配線不要です。

材質【ポスト】本体:めっき鋼板、前扉:アルミダイカスト、投函口:アルミダイカスト、【ポール】スチール前扉:ブラック、投函口・本体・ポール:ロイヤルブラック投函タイプ前入れ前取り出し錠前電子錠左仕様付属品壁取付用部品・リチウム電池(CR123A)2本寸法(mm)本体:350×450×142、投函口:370×40適合寸法(mm)投函物:360×260×35角度(°)取り出し:45
注意
※ポール建ての場合、ポスト用単独ポール(8KKB03QK)を別途手配ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする