曜日別特売
8KKA85BK エクスポスト FS型 TOEX(LIXIL) 72716578

8KKA85BK エクスポスト FS型 TOEX(LIXIL) 72716578
8KKA85BK エクスポスト FS型 TOEX(LIXIL) 72716578
8KKA85BK エクスポスト FS型 TOEX(LIXIL) 72716578
8KKA85BK エクスポスト FS型 TOEX(LIXIL) 72716578
8KKA85BK エクスポスト FS型 TOEX(LIXIL) 72716578
8KKA85BK エクスポスト FS型 TOEX(LIXIL) 72716578

エクスポスト FS型

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ポスト:ブラック
内容量1個注文コード72716578品番8KKA85BK
参考基準価格(税別)¥66,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ボックスの角は丸みのある優しいフォルムで存在感を軽減。自然や建物ともなじみやすいマットな塗装がぬくもりのある素材感を演出します。

材質【ポスト】めっき鋼板/ステンレス寸法(mm)本体:435×390×185ポスト:ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)投函口:265×36角度(°)取り出し:35適合寸法(mm)投函:260×340×35(5kgまで)投函タイプ前入れ前取り出し
注意
※本体のみとなります。壁取付の場合、取付部品(8KKA47ZZ)を別途手配ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72716578
2025-03-03
用途: 仕上
建設業・工事業

施主様より、使いやすいとの感想をいただきました。
仕上がりもかっこよく、満足できる品物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする