デュエル
ハードコア X4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個(150m)
色
ミルキーグリーン
注文コード
72717385
品番
1.5号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロピッチ4ブレイデッド。
コシがあるから 「ルアー操作が簡単」 PEライン。
仕様
最大強力(Lbs):25
色
ミルキーグリーン
寸法(m)
150
比重
0.97
強力(kg)
最大10