デュエル
ハードコア X4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個(200m)
色
10m×5color
注文コード
72717394
品番
0.5号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
マイクロピッチ4ブレイデッド。
コシがあるから 「ルアー操作が簡単」 PEライン。
仕様
最大強力(Lbs):9
色
10m×5color
寸法(m)
200
比重
0.97
強力(kg)
最大4.1