大阪魂
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
W3/8
W3/4
W3/8
W5/8
W7/8
長さL(mm)
70
40
50
60
70
80
山数
16
10
11
16
9
寸法S(mm)
17
17
26
32
35
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(40本)
注文コード
72718818
品番
3/8×17×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
W3/8
山数
16
長さL(mm)
70
寸法S(mm)
17
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72718818
3/8×17×70
44835935
3/8×17×70
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/3価ホワイト)
大阪魂
1個
¥
1,098
税込
¥1,208
注文コードが変更になりました