曜日別特売
XP-3318Ⅱ-イソブタン_充 ポータブルガス検知器 XP-3318Ⅱ 新コスモス電機 72722065

 

XP-3318Ⅱ-イソブタン_充 ポータブルガス検知器 XP-3318Ⅱ 新コスモス電機 72722065
XP-3318Ⅱ-イソブタン_充 ポータブルガス検知器 XP-3318Ⅱ 新コスモス電機 72722065

ポータブルガス検知器 XP-3318Ⅱ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1セットガスの種類校正ガス:イソブタン、酸素使用電源単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)注文コード72722065品番XP-3318Ⅱ-イソブタン_充
参考基準価格(税別)¥215,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
ガスの種類校正ガス:イソブタン、酸素測定範囲イソブタン:0~100%LEL、酸素:0~25vol%警報設定値イソブタン:20%LEL(固定)、酸素:18vol%(固定)使用電源単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)防爆構造Ex ia da ⅡC T3 Ga使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)保護等級IP67相当寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く)質量(g)約460(電池含む)機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ
注意
※検知対象以外に32種類のガス種読み替え機能がございます(対象機器:XP-3310Ⅱ・XP-3318Ⅱ・XP-3360Ⅱ-W・XP-3368Ⅱ-Wのうち、1ガス目にメタン・イソブタン・プロパンが設定されているもの)。
※校正は検知対象ガスのみで行っているため、読み替え時のガス濃度は参考値となります。なお、3種のガスを購入された場合のガス導入管は溶剤用になります。

商品説明動画

ロングセラーの吸引式ガス検知器がリニューアル!XP-3000IIシリーズ紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする