BPC050 4K スチールビーズ 伊藤機工 72723307

BPC050 4K スチールビーズ 伊藤機工 72723307
BPC050 4K スチールビーズ 伊藤機工 72723307
BPC050 4K スチールビーズ 伊藤機工 72723307
BPC050 4K スチールビーズ 伊藤機工 72723307

スチールビーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1袋(4kg)
粒度50
内容量1袋(4kg)注文コード72723307品番BPC050 4K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

窒素ガスアトマイズにより製造する微細な球状粒子
精密金属部品の表層ピーニングに多大な効果が期待されます
アルミ部品の耐磨耗用溶射材としても利用可能
スチールビーズにてショットピーニング処理を施すと部品の強度が増すため強度目的で部品を大きくする必要性が軽減できます

用途ピーニング、研掃作業、梨地加工及び前処理、アルミ部品の耐磨耗用溶射用材料など他分野での使用成分C:1.00%、Si:1.20%、Mn:0.90%材質金属形状球状粒度50サイズ300~150μm硬度高硬度(700Hv以上)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする