伊藤機工
ステンレスビーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg)
1箱(20kg)
1袋(4kg)
粒度
80
40
50
80
150
300
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
72723368
品番
BPS080 20K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子
用途
アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として
成分
C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%
材質
金属
形状
球状
粒度
80
サイズ
200~100μm
硬度
中硬度(240~350Hv)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300