BPS080 4K ステンレスビーズ 伊藤機工 72723413

BPS080 4K ステンレスビーズ 伊藤機工 72723413
BPS080 4K ステンレスビーズ 伊藤機工 72723413
BPS080 4K ステンレスビーズ 伊藤機工 72723413
BPS080 4K ステンレスビーズ 伊藤機工 72723413

ステンレスビーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1袋(4kg)
粒度80
内容量1袋(4kg)注文コード72723413品番BPS080 4K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子

用途アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として成分C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%材質金属形状球状粒度80サイズ200~100μm硬度中硬度(240~350Hv)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする