WA120 20K ホワイトアルミナ 伊藤機工 72723709

ホワイトアルミナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1袋(20kg)
粒度#120
内容量1袋(20kg)注文コード72723709品番WA120 20K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます
チタン(Ti)が含まれないので白色です
非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です
溶射の前処理に適しています

用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など成分Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.5%材質非金属形状アンギュラー粒度#120サイズ125~106μm硬度高硬度

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする