アールウィズエイチ
潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本(250mL)
注文コード
72727639
品番
RH11F-250
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,160
販売価格(税別)
¥
15,600
バスケットに入れる
商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤250ml
特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。
強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途
用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に
漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。
容量(mL)
250
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
添加量
150mlオイルに5.0ml添加(目安50台分)
注意
※注意:POEオイル使用車両専用
※注入の際にはエアコン専用の工具をご使用ください。