曜日別特売
6114 アネモマスター カノマックス(KANOMAX) 72727797

アネモマスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台測定項目風速、風温注文コード72727797品番6114
参考基準価格(税別)¥175,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

風速50 m/sに対応した風速計のベストセラー
プリンター内蔵モデルも選択可能
風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。

質量(kg)1電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)【風温】0~100測定項目風速、風温風速測定範囲(m/s)0.1~50.0サイズ(mm)210×120×133出力機能デジタル出力計測可能圧力範囲(kPa)不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする