種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子コイル定格電圧(V)DC24極数2動作表示有質量(g)約19接点最大許容電流(A)1仕様指定記号:D24タイプツイン接点タイプ形式逆極性ダイオード付保護構造IP40(閉鎖形)消費電力(W)約0.53~0.64保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)消費電力(VA)-接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下復帰電圧10%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]機械的耐久性DCコイル:2000万回以上(開閉頻度18000回/時)[無負荷]最小適合負荷DC1V・100μA(参考値)電気的耐久性DC負荷:20万回以上(開閉頻度1800回/時)[定格負荷]接点材質AgNi(Auクラッド)定格電流(mA)25.7(50/60Hz)[±15%、(at20℃)]コイル抵抗(Ω)1080±10%(at20℃)最大許容電圧(V)170%以上[動作特性(定格値に対してat20℃)]コイル色別緑動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz 片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz 片振幅0.75mm最小動作電圧70%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:1A、誘導負荷:0.4A・0.5A(cosΦ=0.4 L/R=7ms)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC250・DC30W、誘導負荷:AC100・DC15W耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC5000、同極接点間:AC1000、異極接点間:AC3000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 1A/DC30V 1A