曜日別特売
DSK-R302B2 サイレントマスター 積載荷重300kg スペシャルブレーキ付き ナンシン 72737859

DSK-R302B2 サイレントマスター 積載荷重300kg スペシャルブレーキ付き ナンシン 72737859
DSK-R302B2 サイレントマスター 積載荷重300kg スペシャルブレーキ付き ナンシン 72737859
DSK-R302B2 サイレントマスター 積載荷重300kg スペシャルブレーキ付き ナンシン 72737859
DSK-R302B2 サイレントマスター 積載荷重300kg スペシャルブレーキ付き ナンシン 72737859
DSK-R302B2 サイレントマスター 積載荷重300kg スペシャルブレーキ付き ナンシン 72737859

サイレントマスター 積載荷重300kg スペシャルブレーキ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード72737859品番DSK-R302B2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現したスペシャルブレーキ付きレスキューキャリー SONAEシリーズ
グレーノンマーキング配合車輪を採用
静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用
動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)
驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)
力の弱い女性の方でも作業が楽々
ナンシン独自設計のスペシャルブレーキ採用。簡単操作で確実に車輪をロック

用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か材質床板:PP、ハンドル、金網:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)16.9レッド車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム積載荷重(kg)300使用キャスター4輪床面高さ(mm)203荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル固定ストッパースペシャルブレーキキャスター種類微音寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×86.1高さ(cm)ハンドル:86.1滑り止め効果荷台寸法(奥行)(mm)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする