738‐003 アルミ固定ガラリ SS20 浜国 72738628

アルミ固定ガラリ SS20

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
高さ外寸(mm)300
幅外寸(mm)500
内容量1組注文コード72738628品番738‐003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

固定式なのでビスは付属していません

用途使い勝手の高いサイズ材質アルミA6063シルバー表面処理T5高さ外寸(mm)300幅外寸(mm)500取付ビス数8換気量率(%)35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72738664
2022-02-04
用途: 換気ガラリとして使用

簡単に取り付けられるピースなどが取りつくようになっていればよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする