KFC(ケー・エフ・シー)
本体打込み式アンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
ねじの呼び
W'3/8
注文コード
72738847
品番
(SUS) #38CA
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
本体打込み式アンカー
用途
あと施工アンカー
ねじの呼び
W'3/8
外径(Φmm)
14
全長(mm)
40
材質
ステンレス
適合材
コンクリート
ドリル径(Φmm)
14.5
ねじ長さ(mm)
14
埋め込み深さ(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応