KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の グリップアンカー
本体打込み式アンカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
ねじの呼び
W'1/2
注文コード
72738935
品番
(ドブ) #48CA
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
本体打込み式アンカー
ねじの呼び
W'1/2
外径(Φmm)
17.5
全長(mm)
52
材質
溶融亜鉛めっき
適合材
コンクリート
ドリル径(Φmm)
18
ねじ長さ(mm)
20
埋め込み深さ(mm)
58
用途
あと施工アンカー