曜日別特売
EA763AJ-21A 業務用電子ジャー(保温専用) エスコ 72741404

EA763AJ-21A 業務用電子ジャー(保温専用) エスコ 72741404
EA763AJ-21A 業務用電子ジャー(保温専用) エスコ 72741404
EA763AJ-21A 業務用電子ジャー(保温専用) エスコ 72741404
EA763AJ-21A 業務用電子ジャー(保温専用) エスコ 72741404
EA763AJ-21A 業務用電子ジャー(保温専用) エスコ 72741404
EA763AJ-21A 業務用電子ジャー(保温専用) エスコ 72741404

業務用電子ジャー(保温専用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード72741404品番EA763AJ-21A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,250
販売価格(税別)
47,500

ごはんがたっぷり保温できる大容量。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。

質量(kg)5.5容量(L)6.0(約3.3升)消費電力(W)77コード長さ(m)1.5サイズ(mm)460(W)×380(D)×320(H)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする