アズワン
ポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4160シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1巻
1巻
1袋(10枚)
厚さ(μm)
125
100
125
188
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
72742925
品番
A4160
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥38,830
販売価格(税別)
¥
35,300
バスケットに入れる
片面易接着タイプです。
幅(mm)
1000
長さ(m)
20
厚さ(μm)
125
サイズ
1000mm×20m
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
20
アズワン品番
63-2885-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。