曜日別特売
A4360 ポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4360シリーズ アズワン 72742995

ポリエステルフィルム コスモシャイン (R) A4360シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻
厚さ(μm)188
内容量1巻注文コード72742995品番A4360
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥44,220
販売価格(税別)
40,200

両面易接着タイプです。

幅(mm)1000長さ(m)20厚さ(μm)188サイズ1000mm×20mテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20アズワン品番63-2885-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする