エスコ
エスコの バリアフリー商品
エスコの 手すり
樹脂製手すり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72744694
品番
EA951EL-522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,480
販売価格(税別)
¥
16,800
バスケットに入れる
抗菌。タッピンねじ付(Φ4.5×45mm×3本)。中間支持部が下方に逃げているので、手を離さずにつたい歩きできます。一般住宅用。
材質
軟質樹脂+ステンレス鋼(SUS304)
色
ホワイト
取付高(mm)
750〜800(成人向けで浴室内推奨)
サイズ(mm)
長さ:1200 高さ:81 パイプ径:32