エスコ
気密防水両面テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
幅(mm)
100
75
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
72745026
品番
EA944MJ-133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途
透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール
仕様
のり面:両面
材質
基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
20