萩原工業
耐候性大型土のうブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10枚)
注文コード
72756067
品番
J-300KT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。
国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。
用途
土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V)
材質
PP
仕様
排出口なし
質量(kg)
3.5
容量
1000L
タイプ
耐候性タイプ(3年)
縦(mm)
1100
横(mm)
1100
充填量
20kN/m
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72756067
J-300KT
65876880
J300KTNS
ターピー 耐候性大型土のうBLACK
萩原工業
1枚
¥
3,498
税込
¥3,848
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)