曜日別特売
ACC70EPX1200X200M エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) 帯電防止品 酒井化学工業 72757896

 

ACC70EPX1200X200M エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) 帯電防止品 酒井化学工業 72757896
ACC70EPX1200X200M エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) 帯電防止品 酒井化学工業 72757896

エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) 帯電防止品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本長さ(m)200ピンク注文コード72757896品番ACC70EPX1200X200M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質ポリエチレン幅(mm)1200長さ(m)200空気粒高(mm)4空気粒径(mm)10構造2層形状円柱ピンクRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※再配達については別途再配達料が必要です。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする