ナカバヤシ
ロジカル・抗ウイルスノート 連絡帳B5 30枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
行数
14
10
14
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72764083
品番
NB54-R14G
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥262
販売価格(税別)
¥
238
バスケットに入れる
表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。
SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。
清潔を重視する方・共有使用に最適です。
ページの角が丸い、やさしい形です。
用途
提出などの共有使用、病院などの医療用
サイズ
セミB5
枚数
30
本体質量(g)
120
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×252×3
行数
14
紙質
上質紙70g/m
2
罫
縦罫
材質(表紙)
ボール紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
背クロス糸綴じ製本