ナカバヤシ
ロジカル・抗ウイルスノート・方眼・B6ヨコ30枚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色(表紙)
ブルー
ピンク
オレンジ
グリーン
スカイブルー
ブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72764205
品番
HB6-H501E-B
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥185
販売価格(税別)
¥
168
バスケットに入れる
表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。
SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。
清潔を重視する方・共有使用に最適です。
ページの角が丸い、やさしい形です。
用途
提出などの共有使用、病院などの医療用
付属品
科目シール
サイズ
B6ヨコ
枚数
30
本体質量(g)
95
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
179×126×3
紙質
上質紙70g/m
2
罫
方眼5mm(10mm実線入)
罫幅(mm)
5(10mm実線入)
材質(表紙)
ボール紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
背クロス糸綴じ製本
色(表紙)
ブルー