曜日別特売
- Aqurex(アクレックス)ポアーステイン 和信化学工業 72765483

 

- Aqurex(アクレックス)ポアーステイン 和信化学工業 72765483
- Aqurex(アクレックス)ポアーステイン 和信化学工業 72765483

Aqurex(アクレックス)ポアーステイン

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1缶(0.9kg)
サンオレンジ
内容量1缶(0.9kg)注文コード72765483品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

耐光性に優れ水などで調色も自在、木の風合いを活かす濃色タイプ
屋内木部を保護しながら鮮やかに着色。塗装後にウエスで拭き上げると、木目がより美しく仕上がる着色剤。
インテリア木部全般に適した、上塗り塗料を選ばない密着性抜群の水性顔料着色剤です。
顔料には透明性の高い顔料を使用しているので、木の風合いを活かす濃色や耐光性抜群の仕上がりが得られます。
色数は全14色と豊富で、鮮やかな色合いを水での希釈や各色との混ぜ合わせにより、自由な色調を表現することができます。
導管の深い木材や吸い込みムラの出やすい木材には、専用着色ベースのポアーステイン メークアップベースを混入することで美しく仕上がります。

用途
床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。
サンオレンジ標準塗布量(g/m2)60~80乾燥時間(時間)1以上希釈剤ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆使用場所屋内用主な用途インテリア木部全般の着色特性高発色、濃色、耐光性、上塗りを選ばない着色剤仕様【うすめ液】水タイプ水性塗料塗布量60g/m2危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20108682
2020-09-18
用途: 木材着色 テーブル 壁など
wendy卸売・小売業

木の木目を強調させつつ自分好みの色にする為、こちらを何色か調色してから使っています。
希釈は20%水です
ペーパー#500でならしてから塗っていますがムラになり易いのです。
仕上げは同アクレックス外部用フラットを使ったり、油性ニスで仕上げたりと用途によって変えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする