TOS9302 AC耐電圧・アース導通試験器 菊水電子工業 72766165

AC耐電圧・アース導通試験器

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード72766165品番TOS9302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747,780
販売価格(税別)
679,800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430(440)×132(155)×500(540)質量(g)20000幅(mm)430(440)奥行(mm)500(540)高さ(mm)132(155)RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする