曜日別特売
HM-540 木材水分計 ケツト科学研究所 72767608

HM-540 木材水分計 ケツト科学研究所 72767608
HM-540 木材水分計 ケツト科学研究所 72767608

木材水分計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード72767608品番HM-540
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

多種類の木材・合板の水分計
測定物に当てるだけで測定可能
(財)日本住宅・木材技術センター認定機種

付属品電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書オプションデータロガーソフトHDL-02(USB出力)質量(kg)0.39電源電池(006Pアルカリ)X1測定方式高周波容量式(20MHz)表示方式128X64ドットマトリクスLCD測定範囲(%)2~150(ただし比重、樹種により異なる)測定対象木材全般その他の機能統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなどデータメモリ999点測定精度(%)標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009消費電力(mW)350サイズ(mm)72(W)×146(D)×118(H)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする