曜日別特売
EA944VC-110A 超高分子量ポリエチレン粘着テープ エスコ 72768300

EA944VC-110A 超高分子量ポリエチレン粘着テープ エスコ 72768300
EA944VC-110A 超高分子量ポリエチレン粘着テープ エスコ 72768300
EA944VC-110A 超高分子量ポリエチレン粘着テープ エスコ 72768300

超高分子量ポリエチレン粘着テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード72768300品番EA944VC-110A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。【様々な用途に】。ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング。フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面。各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング。各種粉体のシュート、ホッパーライニング。各種離型ライナー。ワッシャーライニング。シーリングプレートの接着。腐食性化学薬品に接触するガスケット。サクションボックスライニング。家電機器や自動機械の摺動面滑り材。繊維機械摺動面ライニング。製材機械摺動面ライニング。娯楽機械各種摺動面ライニング。スキー用具。複写機摺動面ライニング。製本機摺動面ライニング。剥離紙付きです。

材質基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)基材:0.25 粘着層:0.14 総厚み:0.39乳白長さ(m)40
注意
※取扱注意事項:(1)被着体の表面のホコリ、油、水等の異物を充分取り除いてから貼り付けて下さい。(2)被着体の材質(例:一部の塗装面やプラスチック面等)によっては接着強度の低い場合がありますのでご注意下さい。(3)貼り付ける部分をよくおさえ、充分に圧着して下さい。また、貼付直後より24~48時間後の方が接着強度が高くなりますので、出来るだけ使用開始の1~2日前に貼付して下さい。(4)一度貼付した後の再貼付は、接着強度が低下しますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする