付属品取扱説明書 1部/単4形電池 3本(お試し用)/盗難防止用フックセット 1セット/壁掛け用アタッチメント 1個材質ケース:ABS パネル:アクリル寸法(mm)86×26×86測定範囲CO2濃度;400~5000ppm/温度;0.0~50.0℃/湿度;10.0~95.0%rh/露点;-28.1~49.0℃(演算表示)質量(g)約121(電池含む)電源単4形電池 3本測定精度CO2濃度;±(5%rdg+50)ppm (400~3000ppm)/±7%rdg(左記以外)/温度;±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)/湿度;±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外)表示桁数【最小】CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rh、露点:0.1℃サンプリング約10秒(エコモードOFF)/約60秒(エコモードON)使用環境0~50℃ 95%rh以下(結露なきこと)対象ガスCO2電池寿命約6か月(エコモードOFF)/約1年(エコモードON)/条件:アルカリ電池使用、ブザー1日1分間鳴動時測定範囲(ppm)400~5000RoHS指令(10物質対応)対応