MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
コスモスピック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1束(3本)
色
ライラックピンク
注文コード
72775999
品番
FM004215-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥560
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
高さ(cm)
18
色
ライラックピンク
分類
コスモス
花径(cm)
3.5〜4.5
材質
ポリエステル
長さ(cm)
18
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。