曜日別特売
PKC-02 ピックカート YAMAZEN(山善) 72776648

※本体画像1

PKC-02 ピックカート YAMAZEN(山善) 72776648
PKC-02 ピックカート YAMAZEN(山善) 72776648
PKC-02 ピックカート YAMAZEN(山善) 72776648
PKC-02 ピックカート YAMAZEN(山善) 72776648
PKC-02 ピックカート YAMAZEN(山善) 72776648
PKC-02 ピックカート YAMAZEN(山善) 72776648
PKC-02 ピックカート YAMAZEN(山善) 72776648
PKC-02 ピックカート YAMAZEN(山善) 72776648
PKC-02 ピックカート YAMAZEN(山善) 72776648
PKC-02 ピックカート YAMAZEN(山善) 72776648
PKC-02 ピックカート YAMAZEN(山善) 72776648

ピックカート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード72776648品番PKC-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,868
販売価格(税別)
79,880

高い場所でもらくらく、台車と脚立のダブル機能を1台に!台車と脚立が一体化されているので、台車が目的の棚まで来たらそのまま踏み台として利用できます
ワンタッチストッパーで操作性と安全性を両立!後輪に足元で操作ができるワンタッチストッパーを採用、車輪を確実に固定します
ステップに足をかけて台車を固定!ステップに登ると体重でスプリング式ストッパーが確実に床面に接地するのでより安全な高所ピッキングが可能
握りやすい大きな取手!使う人を選ばない作業者に優しい仕様
グレータイヤ!走行跡がつきにくいグレータイヤを採用

質量(kg)約32ホワイト高さ(mm)ステップトップ:885、上段荷台平滑面まで:940荷台寸法(幅)(mm)510最大積載荷重(kg)150(上:50/下:100)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×980×1150取付ねじサイドレールナット:M6(別途ご準備ください)クリアランス(mm)荷台:700特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)【上部】530/【下部】760
注意
※サイドレールナット取付ねじ(M6)は別途ご準備ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする