TFWC-F8G TAIYO鍛造ワイヤグリップ ドブ 大洋製器工業 72776666

TAIYO鍛造ワイヤグリップ ドブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ねじ径Uボルト :M8
呼びF8
適合ワイヤ径(Φmm)6.3~8
内容量1個注文コード72776666品番TFWC-F8G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。

用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ質量(kg)0.08寸法L(mm)40寸法H(mm)6.5ねじ径Uボルト :M8呼びF8寸法A(mm)12寸法r(mm)4.5寸法S(mm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)31寸法B(mm)6寸法C(mm)36寸法I(mm)13適合ワイヤ径(Φmm)6.3~8締付トルク(N・m)12寸法G1(mm)18寸法G2(mm)18取付個数4取付間隔(cm)5
注意
※既定の取付け個数、取付け間隔でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする