大洋製器工業
TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
ねじ径
Uボルト :M8
Uボルト :M6
Uボルト :M8
Uボルト :M10
Uボルト :M12
Uボルト :M14
Uボルト :M18
Uボルト :M20
Uボルト :M22
Uボルト :M27
呼び
F8
6
F8
9
F10
F12
F14
F16
F18
F20~22
F24~25
F26~28
F30~32
F33~38
適合ワイヤ径(Φmm)
6.3~8
6
6.3~8
9
9~10
11.2~12.5
14
16
18
20~22.4
24~25
26~28
30~31.5
33.5~37.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72776797
品番
TFWC-F8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途
ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ
質量(kg)
0.08
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
6.5
ねじ径
Uボルト :M8
呼び
F8
寸法A(mm)
12
寸法r(mm)
4.5
寸法S(mm)
20
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
31
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
36
寸法I(mm)
13
適合ワイヤ径(Φmm)
6.3~8
締付トルク(N・m)
12
寸法G1(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法G2(mm)
18
取付個数
4
取付間隔(cm)
5
注意
※既定の取付け個数、取付け間隔でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310