TFWC-F20-22 TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒 大洋製器工業 72776867

TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ねじ径Uボルト :M18
呼びF20~22
適合ワイヤ径(Φmm)20~22.4
内容量1個注文コード72776867品番TFWC-F20-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。

用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ質量(kg)0.8寸法L(mm)100寸法H(mm)15ねじ径Uボルト :M18呼びF20~22寸法A(mm)31寸法r(mm)12寸法S(mm)60寸法D(mm)21.5寸法E(mm)62寸法B(mm)12寸法C(mm)78寸法I(mm)27適合ワイヤ径(Φmm)20~22.4締付トルク(N・m)82寸法G1(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応寸法G2(mm)44取付個数5取付間隔(cm)13
注意
※既定の取付け個数、取付け間隔でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする