曜日別特売
NKFPX2ELLLSM002 光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKey PANDUIT(パンドウイット) 72776928

代表画像

光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKey

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
長さ(m)2
タイプOM3
ケーブル径(Φmm)1.6
内容量1本注文コード72776928品番NKFPX2ELLLSM002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

パンドウイット製「エンタープライズグレード(オフィス向け)NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。
「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。
取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。
TIA/EIA-568-C.3-1に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。

用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。仕様両端LCデュプレックス極性AtoBトラスコ品番566-6973ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)2芯数2難燃性グレード:LSZH使用場所室内RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)最大0.30減衰量(dB)26ケーブル径(Φmm)1.6
注意
※本製品には、RapidID接続管理システム用のバーコードラベルが貼付されていません。
※RapidIDTM接続管理システムを利用したパッチコードの接続管理を行う場合は、従来品のOpti-CoreTM光ファイバーパッチコードをご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする