東京堂
ホウルシルバーリーフピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12本)
注文コード
72776936
品番
AP005590
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
金属
長さ(cm)
10.5
分類
デコレーションピック
高さ(cm)
2.5
寸法(幅W×高さH)(cm)
1.8×2.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。