曜日別特売
AP005591 ホウルリーフピック 東京堂 72776945

ホウルリーフピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋(12本)
注文コード
72776945
品番
AP005591
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
金属
色
ゴールド
長さ(cm)
10.5
分類
デコレーションピック
高さ(cm)
2.5
寸法(幅W×高さH)(cm)
1.8×2.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする