東京堂
ラメカールワイヤー 25グラム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ライトピンク
シャンパン
ゴールド
シルバー
ライトピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(25g)
注文コード
72777094
品番
AZ009388-046
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
金属、銅
色
ライトピンク
線径(Φmm)
0.1
寸法(Φmm)
0.1
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。