MAGIQ(東京堂)
日本水仙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
72778948
品番
FM003684-004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥560
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
高さ(cm)
33
色
イエロー
分類
水仙
花径(cm)
5
材質
ポリエステル
長さ(cm)
33
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。