曜日別特売
DC-GD09Z3-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) TOSTEM(LIXIL) 72781225

DC-GD09Z3-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) TOSTEM(LIXIL) 72781225
DC-GD09Z3-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) TOSTEM(LIXIL) 72781225
DC-GD09Z3-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) TOSTEM(LIXIL) 72781225
DC-GD09Z3-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) TOSTEM(LIXIL) 72781225
DC-GD09Z3-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) TOSTEM(LIXIL) 72781225
DC-GD09Z3-MANX すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) TOSTEM(LIXIL) 72781225

すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(3枚)
グレージュエルム
幅W913(mm)
内容量1セット(3枚)注文コード72781225品番DC-GD09Z3-MANX
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。
リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。
ウォークインクローゼットやパントリーに使える奥行430mmタイプの棚板です。
設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。

グレージュエルム耐荷重(kg)10厚さt(mm)20セット数1セット(3枚)芯材パーチクルボード奥行D(mm)430材質(表面)HPJシート幅W(mm)913
注意
※棚板のみとなります。棚柱、ブラケットは別途ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする