曜日別特売
8-250E 緊急防災12点セット 岸田産業 72781347

本体

緊急防災12点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72781347品番8-250E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
2,500

収納に便利な「B5ファイルサイズ」ボックスの中に、災害時に役立つ防災グッズを厳選してセット。
BOX裏面には「災害用伝言ダイヤル171」の情報を記載しています。

セット内容蓄光LEDライト・静音アルミブランケット・携帯トイレ(1回分)・非常用呼子笛(IDカード付き)・三角巾・水に流せるポケットティッシュ・使い捨てマスク・使い捨てカイロ・軍手・非常用給水バッグ(3L)・絆創膏+綿棒セット・防災ガイドメモ質量(g)約510電源単3電池×2本(別売)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約195×65×265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする