空調風神服 長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットサイズLL3ネイビー注文コード72783001品番KF90540N-KS086
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

〇服
・深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン
・紫外線95%カットで直射日光にさせられる屋外でも衣服内温度上昇をさえられる
・ソフトな風合いとマットで上品な発色が特徴
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)3ネイビーサイズLL胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)54袖丈(cm)58着丈(cm)70
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする