ME33 バウンダリーマイクロホン ME33 OM SYSTEM 72783115

 

ME33 バウンダリーマイクロホン ME33 OM SYSTEM 72783115
ME33 バウンダリーマイクロホン ME33 OM SYSTEM 72783115
ME33 バウンダリーマイクロホン ME33 OM SYSTEM 72783115

バウンダリーマイクロホン ME33

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード72783115品番ME33
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

最大6台接続可能で、大人数会議でも雑音を抑えて高音質録音。
2メートル長のコードをつないで、大きな会議場での各自の声を、均等かつ聞き取りやすく録音できます。
席の広がった大人数の会議でも、遠くの話者の声をしっかりと録音できます。

付属品専用アダプター(PA10)仕様ジャック:Φ3.5mm 3極ミニプラグ(モノラル)質量(g)約110形式エレクトレットコンデンサー型電源プラグインパワー方式(1.5V~5V)コード長さ(m)2感度-35dB at 1kHz (0dB = 1V/Pa)周波数特性70~10000Hz寸法(Φ×mm)120×23(最大突起部含まず)出力インピーダンス(Ω)2.2kプラグΦ3.5mm3極ミニプラグ(モノラル)指向性全指向性
注意
※ステレオマイクジャック仕様のOMデジタルソリューションズ製IC レコーダーの場合、L チャンネルとR チャンネルで各3台まで接続可能。
※モノラルマイクジャック仕様の場合、3台まで接続可能。それ以上接続すると、著しく感度やS/N が低下するほか、録音されない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする