東京堂
結い水引飾り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
72783315
品番
XJ001403-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
水引
色
シロ
分類
水引飾り
寸法(幅W×長さL)(cm)
4×54
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。