付属品ケーブル穴用挟み込みシート/非接触型カードエラー防止シート内蔵カードホルダー/リールストラップ仕様挟み込みシート:スマートフォンとケースの間に挟むだけで装着可能、カードホルダー:窓付ポケットと通常ポケットの2種類を搭載/さらに非接触型カードエラー防止シート内臓、アジャスター:長さ調節可能、リール:最長約43cm、平紐:柔らかで幅広く、首に負担をかけにくい、安全機構:強い負担がかると外れる色ブラック材質(本体)ポリエステル+PU+TPU+ABS+鉄+亜鉛合金本体質量(g)41.8対応機種iPhone、スマートフォン 各種適合ケース背面が硬い素材のもの / ハイブリッドケース / ケーブル穴が中央に開口されているもの